SNMG 190624 HB7020

Prekės Nr.: 251338 HB7020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 190624
Kampo spindulys 2,4 mm
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis SG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 9 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 300 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251338 HB7020
EAN / GTIN 4045197764218
Gamintojo numeris 251338 HB7020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį