SNMG 120412 HB7120-1

Prekės Nr.: 251326 HB7120-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
528 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120412
    Kampo spindulys 1,2 mm
    Kietlydinys HB7120-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas M
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis VG
    Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 9 mm
    Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251326 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819987
    Gamintojo numeris 251326 HB7120-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    INOX <900 N/mm²
    M
    INOX >900 N/mm²
    M
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį