{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | CA6525 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MS | |
Pjūvio gylis ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251253 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471867 | |
Gamintojo numeris | TJV05231 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404 CA6525
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 | 8 |
Kampo spindulys | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,8 ;4 | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Pastūma f | 0,1 ;0,35 | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,7 |
Pagrindinis naudojimas | M | K | K |