{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMA 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Danga | TiCN | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Gamintojo numeris | 251228 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMA 120412 HB7210-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 |
Kampo spindulys | 1,2 | 0,8 |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Pastūma f | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,7 |
Pagrindinis naudojimas | K | K |