SNMG 120412, Rūšis: HB725-1

Prekės Nr.: 251226 HB725-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120412
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB725-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis UM1
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 6 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 250 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251226 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765637
Gamintojo numeris 251226 HB725-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį