SNMG 120404 HB7140-2

Prekės Nr.: 251222 HB7140-2
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7140-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251222 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315155
Gamintojo numeris 251222 HB7140-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį