{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251222 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820631 | |
Gamintojo numeris | 251222 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120404, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
538 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
514 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Drožlialaužis | VM | SM | MM | PM | VM |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | P | M | P | M |