SNMG 120408 PR015S

Prekės Nr.: 251164 PR015S

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR015S
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MQ
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 25 m/min - 70 m/min
Danga Megacoat Hard
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251164 PR015S
EAN / GTIN 4960664837380
Gamintojo numeris TLJ05227

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį