SNMG 120404 CA025P

Prekės Nr.: 251162 CA025P
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys CA025P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PQ
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,13 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 105 m/min - 435 m/min
Danga CVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251162 CA025P
EAN / GTIN 4960664864591
Gamintojo numeris TMH00219

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį