SNMG 120404, Rūšis: HBT020

Prekės Nr.: 251160 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PF
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 330 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251160 HBT020
EAN / GTIN 4062406256562
Gamintojo numeris 251160 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


SNMG 120404, Rūšis: HBT020

SNMG 120404, Rūšis: HBT020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
369 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
470 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
12,66 €
nuo 10  Vienetai
10,55 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8 8 8 8
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404 SNMG 120404
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį