{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7010-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 500 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780027 | |
Gamintojo numeris | 251144 HB7010-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HB7010-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | M |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |