Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/15mm

Prekės Nr.: 251113 25/15
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PSSNR/L 2525M15
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 37
Svirtis 259015 12
Svirties varžtas 259018 11
Spyruoklių rinkinys 259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 4
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251113 25/15
EAN / GTIN 4045197656797
Gamintojo numeris 251113 25/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį