Tekinimo plokštelių laikiklis 40/19 mm

Prekės Nr.: 251111 40/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 40 mm
Plokštelės dydis 19 mm
Paskirtis kairinis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PSKNR/L 4040S19
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L4 50 mm
Galvutės ilgis L1 45 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Atraminė plokštelė 259031 16
Svirtis 259015 1
Svirties varžtas 259018 1
Spyruoklių rinkinys 259044 1
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 1
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251111 40/19
EAN / GTIN 4062406063160
Gamintojo numeris 251111 40/19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį