Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele 32/19 mm

Prekės Nr.: 251110 32/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 19 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PSKNR/L 3232P19
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 38
Svirtis 259015 13
Svirties varžtas 259018 13
Spyruoklių rinkinys 259044 7
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 5
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251110 32/19
EAN / GTIN 4045197650825
Gamintojo numeris 251110 32/19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį