Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele 40/19 mm

Prekės Nr.: 251107 40/19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 40 mm
    Plokštelės dydis 19 mm
    Paskirtis kairinis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PSBNR/L 4040S19
    Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1906..
    Darbinės dalies ilgis L4 35 mm
    Galvutės ilgis L1 48 mm
    Bendras ilgis L 250 mm
    Atraminė plokštelė 259031 16
    Svirtis 259015 1
    Svirties varžtas 259018 1
    Spyruoklių rinkinys 259044 1
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 1
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251107 40/19
    EAN / GTIN 4062406060862
    Gamintojo numeris 251107 40/19

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį