{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 25 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PSBNR/L 2525M12 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN.. 1204.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 22 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 20 | |
Svirtis | 259015 2 | |
Svirties varžtas | 259018 2 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 2 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251107 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861986 | |
Gamintojo numeris | 251107 25/12 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |