Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 40/19mm

Prekės Nr.: 251106 40/19
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 40 mm
Plokštelės dydis 19 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PSBNR/L 4040S19
Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L4 35 mm
Galvutės ilgis L1 48 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Atraminė plokštelė 259031 16
Svirtis 259015 1
Svirties varžtas 259018 1
Spyruoklių rinkinys 259044 1
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 1
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 251106 40/19
EAN / GTIN 4062406060855
Gamintojo numeris 251106 40/19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį