{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto dydis | 32 mm | |
Plokštelės dydis | 19 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Laikiklio ISO kodas | PSBNR/L 3232P19 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SN.. 1906.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 27 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 170 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 38 | |
Svirtis | 259015 13 | |
Svirties varžtas | 259018 13 | |
Spyruoklių rinkinys | 259044 7 | |
Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 5 | |
Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 251106 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861962 | |
Gamintojo numeris | 251106 32/19 |