Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele 20/12 mm

Prekės Nr.: 251106 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 20 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma DIN ISO 5610
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas PSBNR/L 2020K12
    Tinkamos keičiamos plokštelės SN.. 1204..
    Darbinės dalies ilgis L4 17 mm
    Galvutės ilgis L1 28 mm
    Bendras ilgis L 125 mm
    Atraminė plokštelė 259031 20
    Svirtis 259015 2
    Svirties varžtas 259018 2
    Spyruoklių rinkinys 259044 2
    Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
    Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251106 20/12
    EAN / GTIN 4045197861924
    Gamintojo numeris 251106 20/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį