Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 25/16 mm

Prekės Nr.: 251008 25/16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto dydis 25 mm
    Plokštelės dydis 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas ne
    Laikiklio ISO kodas CKJNR/L 2525M16
    Tinkamos keičiamos plokštelės KNUX 1604.. R/L
    Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
    Galvutės ilgis L1 32 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Atraminė plokštelė 259031 4
    Spaustukas 259038 16
    Varžtas spaustukui 259021 3
    Spyruoklė 259046 3
    Spyruoklių rinkinys 259044 3
    Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
    Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 251008 25/16
    EAN / GTIN 4045197650672
    Gamintojo numeris 251008 25/16

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį