{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250787 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406261641 | |
Gamintojo numeris | 250787 HBT130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Rūšis: HBT130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
638 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
600 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |