DNMG 150612 Wiper HB7020

Prekės Nr.: 250765 HB7020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150612
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis WSM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,3 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 350 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250765 HB7020
EAN / GTIN 4045197948748
Gamintojo numeris 250765 HB7020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį