DNMG 150608 Wiper HB7020

Prekės Nr.: 250661 HB7020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,96 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
455 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB7020
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis WSS
    Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
    Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 400 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250661 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948588
    Gamintojo numeris 250661 HB7020

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    Plienas <750 N/mm²
    P
    Plienas <900 N/mm²
    P
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį