Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 50/15 mm

Prekės Nr.: 250627 50/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 50 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A50U PDUNR/L15
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 63 mm
Darbinės dalies ilgis L3 35 mm
Užspaudimo ilgis L2 48 mm
Bendras ilgis L 350 mm
Atraminė plokštelė 259031 28
Svirtis 259015 8
Svirties varžtas 259018 7
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250627 50/15
EAN / GTIN 4062406060848
Gamintojo numeris 250627 50/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį