Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto ⌀ / plokštelių dydis: 25/11mm

Prekės Nr.: 250626 25/11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 25 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A25R PDUNR/L11
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1104..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 32 mm
Darbinės dalies ilgis L3 18,5 mm
Užspaudimo ilgis L2 24 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Atraminė plokštelė 259031 7
Svirtis 259015 7
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250626 25/11
EAN / GTIN 4045197650597
Gamintojo numeris 250626 25/11

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį