Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pjovimo galvutė DM/15

Prekės Nr.: 250618 DM/15

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sistema / plokštelių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Sistema: DM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis kairinė
Sistema DM
Vidinis aušinimas taip
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas DDUNR/L 15
Tinkamos keičiamos plokštelės DNMG 1506..
tinkamas korpusas 264910 - 264922
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 48 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Bendras ilgis L 35 mm
Atraminė plokštelė 259033 3
Varžtas atraminei plokštelei 259027 2
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 4
Produkto rūšis Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250618 DM/15
Gamintojo numeris 090-50283DM1593

Aprašymas

Modelis:

Modulinė pjovimo galvutė vibravimą slopinantiems kotams.

Paskirtis:

Apdirbimui su sumažinta vibracija iki 10×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį