Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/15 mm

Prekės Nr.: 250613 32/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PDNNR/L 3232P15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 16,8 mm
Galvutės ilgis L1 37 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 28
Svirtis 259015 8
Svirties varžtas 259018 7
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 63 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250613 32/15
EAN / GTIN 4045197861917
Gamintojo numeris 250613 32/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį