Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/15 mm

Prekės Nr.: 250610 32/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PDJNR/L 3232P15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 36 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 28
Svirtis 259015 8
Svirties varžtas 259018 7
Spyruoklių rinkinys 259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 2
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250610 32/15
EAN / GTIN 4045197654618
Gamintojo numeris 250610 32/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį