Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 32/15 mm

Prekės Nr.: 250608 32/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DDJNR/L 3232 P15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 28
Varžtas atraminei plokštelei 259025 10
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259035 2
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250608 32/15
EAN / GTIN 4045197654496
Gamintojo numeris 250608 32/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį