Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele 20/15 mm

Prekės Nr.: 250608 20/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DDJNR/L 2020K15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 28
Varžtas atraminei plokštelei 259025 10
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259035 2
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250608 20/15
EAN / GTIN 4045197650443
Gamintojo numeris 250608 20/15

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį