CNMM 160616 CA115P

Prekės Nr.: 250498 CA115P
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,27 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 160616
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys CA115P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PX
Pjūvio gylis ap 1 mm - 11 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 170 m/min - 380 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250498 CA115P
EAN / GTIN 4960664043095

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį