• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Keičiama tekinimo plokštelė CNMM 120416, rupiajam apdirbimui

Prekės Nr.: 250493 CA025P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 120416
Kampo spindulys 1,6 mm
Rūšis CA025P
Ašmenys HM
Danga CVD
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PX
Pjūvio gylis ap 1 mm - 11 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 420 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Gamintojo numeris TMH00136
Gamintojas KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį