{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | PX | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 11 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250492 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697274 | |
Gamintojo numeris | TAA01186 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CNMM 120412, Rūšis: CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 120412 | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Kietlydinys | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps. | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |