CNMM 190624 HB7035-1

Prekės Nr.: 250466 HB7035-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,84 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    23,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
352 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 190624
Kampo spindulys 2,4 mm
Kietlydinys HB7035-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis SR
Pjūvio gylis ap 2 mm - 10 mm
Pastūma f 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 90 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250466 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874085
Gamintojo numeris 250466 HB7035-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį