{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160616 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 10 mm | |
Pastūma f | 0,4 mm/aps. - 1,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250460 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764119 | |
Gamintojo numeris | 250460 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMM 160616 HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Kietlydinys | HB7020 | HB7140-1 |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |