{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250458 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820419 | |
Gamintojo numeris | 250458 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
537 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Schruppen |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | leicht unterbrochen |
Kietlydinys | HB7140-1 | HB7020 |
Pagrindinis naudojimas | M | P |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | Wendeschneidplatte zum Drehen |