{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 190612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | CA125P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PH | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 10 mm | |
Pastūma f | 0,28 mm/aps. - 0,88 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250383 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664013951 |