{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA025P | |
Ašmenys | HM | |
Danga | CVD | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PH | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 10 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 420 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250371 CA025P | |
Gamintojo numeris | TMH00124 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: CA025P |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 595 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 522 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |