CNMG 120408 HB7210-1

Prekės Nr.: 250322 HB7210-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
601 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7210-1
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas K
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis Ketus
Pjūvio gylis ap 0,4 mm - 6,5 mm
Pastūma f 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 100 m/min - 450 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Gamintojo numeris 250322 HB7210-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį