{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,85 mm | |
Kietlydinys | IC6025 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | M3M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,17 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 230 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CNMG 120408-M3M IC6025 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250271 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305616 | |
Gamintojo numeris | 5510174 |