{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBX020 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 300 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250244 HBX020 | |
Gamintojo numeris | 250244 HBX020 |