CNMG 160608 HBT020

Prekės Nr.: 250220 HBT020
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 678 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HBT020
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis PR
Pjūvio gylis ap 1,8 mm - 6 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250220 HBT020
EAN / GTIN 4062406256258
Gamintojo numeris 250220 HBT020

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMG 160608  HBT020

CNMG 160608 HBT020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 678 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,40 €
nuo 10  Vienetai
17,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,04 €
nuo 10  Vienetai
16,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje
12,55 €
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas Rupusis apdirbimas Rupusis apdirbimas Glotnusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 1,8 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm
Kietlydinys HBT020 HB7020 HB7140-1 HBT130
Pagrindinis naudojimas P P M M
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį