{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PR | |
Pjūvio gylis ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256234 | |
Gamintojo numeris | 250219 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 560 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 959 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
818 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
512 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas |
Drožlialaužis | PR | SG | SG | SG |