CNMG 120416 CA115P

Prekės Nr.: 250216 CA115P
Naujas produktas

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,50 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120416
Kietlydinys CA115P
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis PMG
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 180 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį