{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA510 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | WQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Pastūma f | 0,14 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250213 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697052 | |
Gamintojo numeris | TAA00991 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper CA510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
13,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 773 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pastūma f | 0,14 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |