{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | CA315 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | KG | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250210 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798469 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Rūšis: CA315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | padengtas | TiCN |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | CA315 | HB7210-1 |
Pastūma f | 0,15 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |