CNMG 160608, Rūšis: HB7140-2

Prekės Nr.: 250168 HB7140-2
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
434 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7140-2
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis VM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 60 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250168 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314950
Gamintojo numeris 250168 HB7140-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį