CNMG 120404, Rūšis: HU7305-1

Prekės Nr.: 250156 HU7305-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,10 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
408 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNNG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HU7305-1
Ašmenys HM
Danga be dangos
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis AM1
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 400 m/min - 700 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250156 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745585
Gamintojo numeris 250156 HU7305-1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį