CNMG 120404 HB730-1

Prekės Nr.: 250156 HB730-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120404
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB730-1
Ašmenys HM
Danga Nano-PVD
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis XUM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 35 m/min - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250156 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239459
Gamintojo numeris 250156 HB730-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį