{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7010-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 440 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250150 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779076 | |
Gamintojo numeris | 250150 HB7010-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Rūšis: HB7010-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
453 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
262 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 153 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
374 vnt. yra sandėlyje
5,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Kietlydinys | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Drožlialaužis | SM | SM | VM | VM | SM | GM | PM | MM |
Pagrindinis naudojimas | P | P | M | M | P | K | P | M |